Referencias
Mecaline:01SPZ400
Rubix:798732832000
fabricante:856262
EAN:3660338115516

Documentos
Detalles de producto : 1 SPZ 400 TL2012
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Cualidades
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicaciones
V belt power transmission drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 400 mm |
| Número de ranuras | 1 |
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 4 |
| Anchura de corona | 16 mm |
| Diámetro exterior | 404 mm |
| Anchura | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,36 € Sin IVA
/ unidad
68,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días