Referencias
Optibelt:TB SPC 375/6
Rubix:798381514000
fabricante:1527022
EAN:4014486249064



Detalles de producto : 6 SPC 375 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45500 g |
|---|---|
| Perfil | spc |
| Diámetro indicativo | 375 mm |
| Casquillo cónico | 4040 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 6 |
| Tipo | polea de disco (con o sin espejo) |
| Anchura de corona | 161.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
450,34 € Sin IVA
/ unidad
544,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
