Referencias
Mecaline:01SPB132
Rubix:798732871000
fabricante:856219
EAN:3660338115080

Documentos
Detalles de producto : 1 SPB 132 TL1610
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25
Cualidades
Puede utilizar tanto correas Vee como Wedge
Aplicaciones
Transmisiones de potencia por correa en V
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 132 mm |
| Número de ranuras | 1 |
| Casquillo cónico | 1610 |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 1 |
| Anchura de corona | 25 mm |
| Diámetro exterior | 139 mm |
| Anchura | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,13 € Sin IVA
/ unidad
21,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días