GUANTE T-M A722 GRIS/NEGRO RESISTENCIA AL CORTE

Guante PORTWEST A722

Ver información técnica

Referencias

Portwest:A722G8RM
Rubix:798532880000
EAN:5036108236152
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño8
Nivel de resistencia al cortec
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-M A722 GRIS/NEGRO RESISTENCIA AL CORTE


Guante anti-corte, nivel 5, Anti Impact
Combinando comodidad agarre resistencia a cortes y golpes en un confortable soporte sin costuras. Flexibles almohadillas de PVC para una duración máxima. Refuerzo entre el índice y pulgar. Válido para trabajos duros.
Punto de galga 13.
Alta dexteridad.
Tira con cierre autoadherente.
Normas : EN388_4X43CP, EN407_X1XXXX

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño8
Nivel de resistencia al cortec
Material Principalfibra de vidrio
Nivel de resistencia a la abrasión4
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Colornegro
Materialglass fibre, hppe, polyeste
12,49 Sin IVA
/ unidad
15,11 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño