GUANTE T-9 C500 WET PLUS

Uvex C500 wet plus

Ver información técnica
Referencias
Uvex:6049609
Rubix:799200739000
fabricante:6049609
EAN:4048612018224
brand logo
Resumen técnico
Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al cortec
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-9 C500 WET PLUS


La gama de guantes Uvex C500 garantiza seguridad, comodidad y flexibilidad de movimientos. Gracias a la tecnología patentada Bamboo Twinflex ®, esta gama de guantes se beneficia de una alta resistencia a la abrasión y al corte. Estos guantes de confort incomparable proporcionan destreza, flexibilidad y adherencia gracias al innovador revestimiento HPE. Los guantes C500 wet y wet plus son adecuados para su uso en entornos húmedos o aceitosos.

Cualidades

Muy alta resistencia al corte (Nivel 5). Producto que garantiza una excelente destreza. Recubrimiento HPE (elastómero de alto rendimiento) muy resistente a la abrasión. Alto nivel de confort, gracias al sistema Uvex climazone. Etiqueta Öeko-Tex ®. Recubrimiento innovador para mayor comodidad y adherencia. Tecnología patentada Bamboo Twinflex® de Uvex Glove sin silicona.

Aplicaciones

Industria cervecera/bebidas/vidrio. Industria del automóvil. Construcción. Mantenimiento. Industria metalúrgica.

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al cortec
Material Principalhppe
Contacto con alimentosno
Entorno de usohúmedo
Nivel de resistencia a la abrasión4
ESDno
Recubrimiento de los guanteselastómero
Materialfibra dyneema/fibra de bambú/fibra de vidrio/poliamida
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,92 Sin IVA
/ unidad
15,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (2)