GUANTE T-7 C500 FOAM

Espuma Uvex C500

Ver información técnica
Referencias
Uvex:6049407
Rubix:799200777000
fabricante:6049407
EAN:4048612015100
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tipoguante
Tamaño7
Nivel de resistencia al cortec
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-7 C500 FOAM


La gama de guantes Uvex C500 garantiza seguridad, comodidad y flexibilidad de movimientos. Gracias a la tecnología patentada Bamboo Twinflex ®, esta gama de guantes se beneficia de una alta resistencia a la abrasión y al corte. Estos guantes de confort incomparable proporcionan destreza, flexibilidad y adherencia gracias al innovador revestimiento SoftGrip. Los guantes de espuma C500 son adecuados para su uso en entornos secos o ligeramente húmedos. Norma EN388.

Cualidades

Muy alta resistencia a los cortes (5). Flexibilidad de movimientos. Excelente destreza. Confort (Sistema Uvex climazone). Etiqueta Öeko-Tex ®. Recubrimiento innovador para mayor comodidad y adherencia: Espuma SoftGrip. Tecnología patentada Bamboo Twinflex® de Uvex. Guante sin silicona.

Aplicaciones

Industria del automóvil. Construcción. Industrias del vidrio. Mantenimiento. Industria metalúrgica.
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño7
Nivel de resistencia al cortec
Material Principalhppe
Contacto con alimentosno
Entorno de usoseco
Nivel de resistencia a la abrasión4
ESDno
Recubrimiento de los guanteselastómero
Materialfibra dyneema/fibra de bambú/fibra de vidrio/poliamida
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,67 Sin IVA
/ unidad
14,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Material Principal

Seleccione variantes (5)