GUANTE T-10 11-541 HYFLEX

HyFlex® 11-541

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:11-541-10
Rubix:798913875000
fabricante:11541100
EAN:0076490458614
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al corted
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 11-541 HYFLEX


Magnífica protección contra cortes en un guante ultraligero y ergonómico con prestaciones de agarre mejoradas

El nuevo hilo INTERCEPT Technology® resistente al corte ha sido diseñado para superar los estándares de la industria. Esta tecnología de Ansell ofrece la mejor protección contra cortes y más confort y destreza.
FORTIX™ Technology aplica un recubrimiento fino, resistente y transpirable de espuma de nitrilo que aumenta la vida útil del guante y mejora el confort en entornos abrasivos.
Exceptional grip performance in a comfortable, lightweight cut resistant glove.

Cualidades

  • Ultralight weight glove that offers unparalleled dexterity and refined mobility
  • ZONZ knitting technology uses selected yarns and varying stitch designs to tailor overall glove fit to enhance hand movement for higher dexterity and reduced fatigue
  • Silicone free design is paint and finish process friendly
  • Dirt masking palm for longer wear times
  • Also available in vend pack

 

 

Aplicaciones

Handling metal sheets & panels|Handling parts with sharp, rough edges|Final assembly|Handling materials with sharp or rough edges

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al corted
Material Principalpara-aramid
Contacto con alimentosno
Nivel de resistencia a la abrasión4
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Materialkevlar®, nylon, spandex, acero inoxidable
177,12 € Sin IVA
/ 12 unidades
214,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño