GUANTE T-10 11-518 HYFLEX

HyFlex 11518

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:11-518-10
Rubix:798280974000
fabricante:11518100
EAN:0076490478599
ANSELL Gloves HYFLEX 11-518 MT 10
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al corteb
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 11-518 HYFLEX


  • Estos guantes son ultradelgados y resistentes al corte y ofrecen el legendario desempeño HyFlex para un estilo de trabajo ultraligero con una sensación tipo mano desnuda en sensibilidad táctil y destreza.
  • Combinación innovadora de comodidad de peso ligero y nivel B al corte EN ISO (ANSI nivel 2 al corte) para un desempeño óptimo.
  • El suave y resistente forro en estos guantes presenta la tecnología de la fibra Dyneema Diamond. De peso ligero y transpirable, ventila el dorso de la mano para tener comodidad todo el día.
  • Un recubrimiento sólido de PU ofrece nivel 3 EN (ANSI nivel 3) en desempeño a la abrasión para prolongar la vida útil del guante.
  • Para el manejo de precisión y ensamble de piezas afiladas, secas y ultrafinas, ofrece extraordinaria comodidad, destreza y protección.
Barehand-like dexterity with Dyneema Diamond Cut Resistance Technology.

Cualidades

Destreza tipo mano desnuda con la Tecnología Resistente al Corte Dyneema.

Aplicaciones

Ensamble & inspección de componentes|Moldeo por inyección a presión.
Recolección y fijación de componentes y piezas.
Ensamble final.
Entrega de piezas hasta la línea de producción.
Aplicación de acabados en materiales, productos .
Manipulación de mercancías.
Apertura de hornos, drenaje de bombas, válvulas o tuberías y proceso de craqueadores de BTX.
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto41 g
Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al corteb
Material Principalhppe
Contacto con alimentosno
Entorno de usoseco
Nivel de resistencia a la abrasión3
ESDno
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Materialelastano / nylon / poliuretano / tecnología dyneema diamond
9,97 Sin IVA
/ unidad
12,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño