Referencias
Tegera:577-7
Rubix:799201494000
EAN:7340118373515

Detalles de producto : GUANTE T-7 577
Guante resistente al corte, totalmente forrado, cuero sintético de 0,6 mm, estructurado, poliéster, nivel de resistencia al corte C, HPPE, hilo de fibra de acero inoxidable, Cat. II, sin cromo, para pantalla táctil, impermeable, sin fibra de vidrio, para trabajos polivalentes.
Perfect fit cut resistant glove, level C, fully lined with a good grip and good fingertip sensitivity.
Cualidades
For touchscreen, Chrome free, Reinforced index finger, Reinforced fingertips, Waterproof
Aplicaciones
Building and construction, Warehouse work, Sanitation
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | hppe |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,44 € Sin IVA
/ unidad
29,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días