Referencias
Ansell:16-500-10
Rubix:798408692000
fabricante:16500100
EAN:0076490495442

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 16-500 EDGE [EX-GLADIATOR]
Recubrimiento por inmersión de caucho sobre forro de punto indesmallable.
EN388_X141B, EN407_X2XXXX
EN388_X141B, EN407_X2XXXX
An ergonomical designed glove with natural rubber coating on an interlock liner.
Cualidades
- Crinkle finish coating provides an excellent wet and dry grip on slippery surfaces for a secured handling and a better safety at work
- Good cushioning
Aplicaciones
Maintenance|Handling dry, wet or oily large objects|Trash collecting
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 138 g |
|---|---|
| Tipo | guante |
| Tamaño | 10 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | algodón |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Recubrimiento de los guantes | látex |
| Longitud | 230 mm |
| Color | verde |
| Material | látex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,60 € Sin IVA
/ 12 unidades
69,70 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h