Referencias
MAPA:574-07
Rubix:799346817000
fabricante:34574007




Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 KRYTECH 574
Protección contra cortes, comodidad y mayor agarre y resistencia al aceite gracias a la tecnología Grip & Proof.
Cualidades
• Durabilidad: excelente resistencia a la abrasión gracias al recubrimiento de nitrilo
• Productividad: el recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos. Igualmente reduce la tensión muscular y estimula la productividad
• Protección de la piel: resistente al aceite, evita la penetración del aceite y reduce el riesgo de sufrir dermatitis
• Adecuado para pantalla táctil: se puede usar con dispositivos táctiles y pantallas táctiles
• Beneficios adicionales: galga 21 para una destreza superior
• Cuidado del medio ambiente: material reciclado en el envase: 30 %
• Productividad: el recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos. Igualmente reduce la tensión muscular y estimula la productividad
• Protección de la piel: resistente al aceite, evita la penetración del aceite y reduce el riesgo de sufrir dermatitis
• Adecuado para pantalla táctil: se puede usar con dispositivos táctiles y pantallas táctiles
• Beneficios adicionales: galga 21 para una destreza superior
• Cuidado del medio ambiente: material reciclado en el envase: 30 %
Aplicaciones
Automoción / Industria mecánica
• Montaje de piezas pequeñas aceitosas
• Montaje de automóviles
• Manipulación y ordenación de piezas pequeñas y cortantes
• Manipulación de piezas mecánicas grasientas
• Mecanizado de piezas utilizando aceite de corte
• Fabricación de bombas
Industria mecánica
• Corte y marcado de metales
• Mantenimiento en entornos húmedos (agua, aceite, grasas, hidrocarburos)
• Montaje de precisión
Industria aeronáutica
• Trabajo de precisión
• Montaje de piezas pequeñas aceitosas
• Montaje de automóviles
• Manipulación y ordenación de piezas pequeñas y cortantes
• Manipulación de piezas mecánicas grasientas
• Mecanizado de piezas utilizando aceite de corte
• Fabricación de bombas
Industria mecánica
• Corte y marcado de metales
• Mantenimiento en entornos húmedos (agua, aceite, grasas, hidrocarburos)
• Montaje de precisión
Industria aeronáutica
• Trabajo de precisión
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | no |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Color | azul |
| Material | acabado interior soporte textil sin costuras de fibras hdpe, material cobertura de nitrilo grip&proof |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,10 € Sin IVA
/ unidad
14,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
