GUANTE T-7 70-225 HYFLEX [EX-NEPTUNE]

HyFlex® 70-225

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:70-225-7
Rubix:798612973000
fabricante:70225070
EAN:10076490496750
ANSELL Gloves NEPTUNE KEVLAR 70-225 MT 7
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño7
Nivel de resistencia al corted
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-7 70-225 HYFLEX [EX-NEPTUNE]


Con fibras cortas de para-aramida de alta tecnología Kevlar®, los guantes ofrecen una sensibilidad y un ajuste mejorados. La formación sin costuras evita la irritación, y el uso de fibras cortas ofrece un confort extra.
Magnífica resistencia al corte con destreza La composición 100% Dupont Kevlar® ofrece una magnífica resistencia al corte en relación al peso del guante. Gracias al uso de la técnica de rizo de algodón Terry Cloth se mejora la protección y el aislamiento contra el calor. El guante resultante más grueso consigue absorber mejor los golpes sin pérdida de destreza.
Economía de costes. Gracias al revestimiento Neptune®, las fibras del guante repelen los líquidos, evitando dañar el hilo de Kevlar® y prolongando la vida del guante. El pulgar reforzado mejora la resistencia a la abrasión aumentando a su vez la duración del guante. Guantes ambidiestros totalmente lavables que pueden ser usados muchas veces.
Practical, reversible cut-resistant gloves offering advanced durability.

Cualidades

  • DuPont™ Kevlar® liner: PPE gloves with ANSI A3/ISO D cut protection
  • Launderable design: Washable and reusable, for added practicality
  • Reinforced thumb welt: EN and ANSI level 3 abrasion protection

Aplicaciones

Metalworking & assembly operations|Chassis assembly, body trimming|Seizing structural and body parts|Inspection (picking, checking and marking)|Touching up|Welding
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto84 g
Tipoguante
Tamaño7
Nivel de resistencia al corted
Material Principalkevlar
Contacto con alimentosno
Nivel de resistencia a la abrasión2
Coloramarillo
Materialkevlar
162,12 € Sin IVA
/ 12 unidades
196,17 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tamaño