Referencias
MAPA:538-2
Rubix:798561597000
fabricante:34538012
EAN:3245425380123


Resumen técnico
| Tipo | tener mangas |
|---|---|
| Tamaño | talla única |
| Nivel de resistencia al corte | d |
Documentos
Detalles de producto : MANGUITO T-U KRYTECH 538 [EX-KRYTECH ARM]
Una protección ultraconfortable y ultrapráctica. Una zona con agujero para el dedo pulgar: para un mayor confort y una mayor seguridad, a la vez que mantiene la destreza. Con cinta de velcro ajustable para un encaje seguro. Libre de sustancias nocivas: STANDARD 100 de OEKO-TEX®. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar. Washable up to 5 times at 60°C without any alteration on performances* allowing to extend cuff lifespan, reduce costs and waste. Disponible en envasado de máquinas expendedoras.
Cualidades
Resistance: Glove offers cut resistance sleeve provides practical protection when working
Comfort: 13 gauge ultra-thin material provides excellent comfort, dexterity and mobility
Flexibility: Seamless textile support from HDPE Fibres as interior finish of the glove helps to maintain the flexibility
Durability: Performance remains the same even after five washing cycles makes the glove of long service life
Comfort: 13 gauge ultra-thin material provides excellent comfort, dexterity and mobility
Flexibility: Seamless textile support from HDPE Fibres as interior finish of the glove helps to maintain the flexibility
Durability: Performance remains the same even after five washing cycles makes the glove of long service life
Aplicaciones
Industria mecánica, automovilísta y del vidrio, entre otras.
Información técnica
Atributos
| Tipo | tener mangas |
|---|---|
| Tamaño | talla única |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | textil |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| ESD | no |
| Longitud | 600 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1094,40 € Sin IVA
/ 48 unidades
1324,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días