KQ2R07-11A

KQ2R, Reductor enchufable de un solo toque

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2R07-11A
Rubix:799158184000
fabricante:KQ2R07-11A
EAN:3618036052480
brand logo

Resumen técnico

Conexión 13/8 in
Materialc3604, pbt, pp
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2R07-11A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
KQ2R, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Unión reducción clavija-tubo

Cualidades

Montaje/desmontaje rápido.

Aplicaciones

Para vacío y aire comprimido. También apto para agua.

Información técnica


Atributos
Peso neto14 g
Conexión 13/8 in
Materialc3604, pbt, pp
Longitud35.9 mm
Temperatura mín.-5 °C
Colorblanco
Conexión 211,1 mm
Temperatura máx.60 °C
Tipo de líquidoaire;agua
Diámetro exterior de tubo 2 métrico11.1 mm
5,56 € Sin IVA
/ unidad
6,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días