RACOR ACODADO CON CLAVIJA 8

UNIÓN ACODADO 90° CON CLAVIJA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:853178
Rubix:798940791000
EAN:3660338093487
SOCKET ELBOW   8
Resumen técnico
Conexión 18
Materialcuerpo de polímero h
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR ACODADO CON CLAVIJA 8


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H.
Racor unión codo 90º con clavija tubo 8mm

Información técnica


Atributos
Conexión 18
Materialcuerpo de polímero h
Longitud42.4 mm
Temperatura mín.-20 °C
Conexión 28
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio15 bar
Tipo de líquidocompressed air
Diámetro exterior de tubo métrico8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,82 Sin IVA
/ unidad
5,83 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h