DADB-S1-50-S426-475

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-S1-50-S426-475
Rubix:799269051000
fabricante:553497
EAN:4052568197308
DADB-S1-50-S426-475 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro50 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima426 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-S1-50-S426-475


Kit de fuelle DADB-S1-50-S426-475 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=57 mm, Tamaño=50, Rango de carrera=426 - 475 mm, Extensión de la varilla del pistón=128 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-S1-50-S426-475 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=57 mm, Size=50, Stroke range=426 - 475 mm, Piston rod extension=128 mm, Shape=round

Información técnica


Atributos
Peso neto270,03 g
Diámetro50 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima426 mm
Longitud máxima475 mm
204,42 € Sin IVA
/ unidad
247,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días