Referencias
Petzl:K090AA00
Rubix:798988365000
EAN:3342540826618
Detalles de producto : KIT RESCATE REVERSIBLE CON POLIPASTOS JAG SYSTEM 30 MT
El JAG RESCUE KIT Petzl reúne un kit de polipasto JAG SYSTEM y un descensor I’D EVAC para desenganchar y luego evacuar a una víctima hacia abajo. El conjunto se suministra listo para su uso, con la cuerda AXIS 11 mm, el anillo desmontable RING OPEN y la eslinga CONNEXION FIXE, todo ello en una bolsa BUCKET.
Características :
El JAG RESCUE KIT Petzl es un kit de rescate reversible destinado a operaciones de desenganche y posterior evacuación de una víctima hacia abajo. El desenganche se basa en el kit de polipasto JAG SYSTEM, cuya desmultiplicación 4:1 y el rendimiento de las poleas contribuyen a reducir el esfuerzo necesario durante el aparejo. La evacuación está asegurada por el descensor I’D EVAC, equipado con un freno integrado y una empuñadura prevista para el descenso de una víctima, con función antipánico que frena y detiene automáticamente el descenso si la empuñadura se acciona con demasiada fuerza.
El conjunto Petzl está diseñado para una puesta en obra rápida: funda flexible en el JAG SYSTEM para limitar los riesgos de enredo, cuerda preinstalada en el freno cerrado integrado en el descensor para mejorar el control del descenso, y retorno permanente de la cuerda en condiciones de intervención. El kit de rescate incluye también un anillo desmontable RING OPEN y una eslinga de amarre CONNEXION FIXE de 150 cm para las configuraciones de anclaje. El transporte y el almacenamiento se facilitan con la bolsa BUCKET, cuyo volumen varía según la versión. Hay tres versiones disponibles, con una longitud de cuerda de 30 m, 60 m o 120 m.
Especificaciones :
- Carga de utilización máxima (kit) : 250 kg.
- Desmultiplicación del aparejo (JAG SYSTEM) : 4:1.
- Rendimiento por polea (JAG SYSTEM) : 91 %.
- Valor de utilización máxima (JAG SYSTEM) : 6 kN.
- Carga de rotura (JAG SYSTEM) : 16 kN.
- Carga de rotura en polea-bloqueador (JAG SYSTEM) : 4 kN.
- Cuerda incluida : AXIS 11 mm con dos terminaciones cosidas.
- Longitudes disponibles : 30 m, 60 m, 120 m.
- Eslinga de amarre incluida : CONNEXION FIXE 150 cm.
- Bolsa incluida : BUCKET 15 L (versión 30 m), 30 L (versión 60 m), 45 L (versión 120 m).
- Peso : 4 460 g (30 m), 6 760 g (60 m), 11 460 g (120 m).
- Materiales : aluminium, acier, polyamide, polyuréthane, polyester.
- Referencias : K090AA00 (30 m), K090AA01 (60 m), K090AA02 (120 m).
- Garantía : 3 años.
Normas :
- Reglamento (UE) 2016/425 : indica la conformidad de los elementos correspondientes del kit de rescate Petzl con los requisitos aplicables a los EPI (Equipos de Protección Individual).
- EN 362:2004/B (conectores Am’D TRIACT-LOCK).
- EN 358:2018 (línea regulable de sujeción en el trabajo).
- EN 567 (polea-bloqueador doble JAG TRAXION).
- EN 12278 (polea-bloqueador doble JAG TRAXION).
- EN 362:2004/M (anilla de conexión con cierre manual RING OPEN).
- EN 12841:2006 tipo C (I’D EVAC).
- EN 341:2011 clase A (I’D EVAC).
- EN 795:2012 tipo B (CONNEXION FIXE).
- CEN/TS 16415 (CONNEXION FIXE).
- EN 1891:1998 (cuerdas semiestáticas).
Características :
El JAG RESCUE KIT Petzl es un kit de rescate reversible destinado a operaciones de desenganche y posterior evacuación de una víctima hacia abajo. El desenganche se basa en el kit de polipasto JAG SYSTEM, cuya desmultiplicación 4:1 y el rendimiento de las poleas contribuyen a reducir el esfuerzo necesario durante el aparejo. La evacuación está asegurada por el descensor I’D EVAC, equipado con un freno integrado y una empuñadura prevista para el descenso de una víctima, con función antipánico que frena y detiene automáticamente el descenso si la empuñadura se acciona con demasiada fuerza.
El conjunto Petzl está diseñado para una puesta en obra rápida: funda flexible en el JAG SYSTEM para limitar los riesgos de enredo, cuerda preinstalada en el freno cerrado integrado en el descensor para mejorar el control del descenso, y retorno permanente de la cuerda en condiciones de intervención. El kit de rescate incluye también un anillo desmontable RING OPEN y una eslinga de amarre CONNEXION FIXE de 150 cm para las configuraciones de anclaje. El transporte y el almacenamiento se facilitan con la bolsa BUCKET, cuyo volumen varía según la versión. Hay tres versiones disponibles, con una longitud de cuerda de 30 m, 60 m o 120 m.
Especificaciones :
- Carga de utilización máxima (kit) : 250 kg.
- Desmultiplicación del aparejo (JAG SYSTEM) : 4:1.
- Rendimiento por polea (JAG SYSTEM) : 91 %.
- Valor de utilización máxima (JAG SYSTEM) : 6 kN.
- Carga de rotura (JAG SYSTEM) : 16 kN.
- Carga de rotura en polea-bloqueador (JAG SYSTEM) : 4 kN.
- Cuerda incluida : AXIS 11 mm con dos terminaciones cosidas.
- Longitudes disponibles : 30 m, 60 m, 120 m.
- Eslinga de amarre incluida : CONNEXION FIXE 150 cm.
- Bolsa incluida : BUCKET 15 L (versión 30 m), 30 L (versión 60 m), 45 L (versión 120 m).
- Peso : 4 460 g (30 m), 6 760 g (60 m), 11 460 g (120 m).
- Materiales : aluminium, acier, polyamide, polyuréthane, polyester.
- Referencias : K090AA00 (30 m), K090AA01 (60 m), K090AA02 (120 m).
- Garantía : 3 años.
Normas :
- Reglamento (UE) 2016/425 : indica la conformidad de los elementos correspondientes del kit de rescate Petzl con los requisitos aplicables a los EPI (Equipos de Protección Individual).
- EN 362:2004/B (conectores Am’D TRIACT-LOCK).
- EN 358:2018 (línea regulable de sujeción en el trabajo).
- EN 567 (polea-bloqueador doble JAG TRAXION).
- EN 12278 (polea-bloqueador doble JAG TRAXION).
- EN 362:2004/M (anilla de conexión con cierre manual RING OPEN).
- EN 12841:2006 tipo C (I’D EVAC).
- EN 341:2011 clase A (I’D EVAC).
- EN 795:2012 tipo B (CONNEXION FIXE).
- CEN/TS 16415 (CONNEXION FIXE).
- EN 1891:1998 (cuerdas semiestáticas).
Cualidades
- Reducción del esfuerzo durante el desenganche gracias al aparejo 4:1 del JAG SYSTEM y al rendimiento de las poleas.
- Control del descenso con freno integrado y cuerda preinstalada en el freno cerrado del I’D EVAC.
- Limitación del riesgo de pérdida de control mediante la función antipánico del I’D EVAC.
- Puesta en obra facilitada por un kit preensamblado y entregado listo para usar.
- Transporte y almacenamiento organizados con la bolsa BUCKET adaptada a la longitud de la cuerda.
- Adaptación a las longitudes de intervención con tres versiones de cuerda AXIS 11 mm: 30 m, 60 m o 120 m.
- Control del descenso con freno integrado y cuerda preinstalada en el freno cerrado del I’D EVAC.
- Limitación del riesgo de pérdida de control mediante la función antipánico del I’D EVAC.
- Puesta en obra facilitada por un kit preensamblado y entregado listo para usar.
- Transporte y almacenamiento organizados con la bolsa BUCKET adaptada a la longitud de la cuerda.
- Adaptación a las longitudes de intervención con tres versiones de cuerda AXIS 11 mm: 30 m, 60 m o 120 m.
Aplicaciones
El kit de rescate Petzl JAG RESCUE KIT se utiliza en operaciones de rescate en cuerda que requieren desenganchar y luego evacuar a una persona hacia abajo. Se integra en contextos de acceso por cuerda e intervención en altura, con un anclaje realizado mediante la eslinga CONNEXION FIXE y los elementos de conexión del kit. Los usos típicos cubren, entre otros, intervenciones en estructuras (armaduras, torres, obras de arte), entornos industriales con trabajo en altura, así como operaciones de mantenimiento y aseguramiento que requieren un sistema de polipasto y un descensor de rescate.
Información técnica
Atributos
| Número de puntos de fijación | 2 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
560,50 € Sin IVA
/ unidad
678,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días