Referencias
GISS:886573
Rubix:799085674000
EAN:3660338399961
Documentos
Detalles de producto : ARNES ANTICAIDA 886573
Normas: EN361:2002 ; EN353-2:2002; EN358:1999; EN362:2004 ; EN795:2012
Kit de techo "Confort" compuesto por un arnés anticaídas G-FALL 1 (Ref. 849113), un anticaídas compacto sobre cuerda Kernmantle, multiusos, una línea de anclaje compuesta por cuerda Kernmantle de poliamida de 11 mm de diámetro, longitud 10 m, una eslinga de cincha de anclaje de 20 mm de ancho, 1,20 m de longitud y un mosquetón de rosca (Ref. 849119). Se suministra en una mochila.
Kit de techo "Confort" compuesto por un arnés anticaídas G-FALL 1 (Ref. 849113), un anticaídas compacto sobre cuerda Kernmantle, multiusos, una línea de anclaje compuesta por cuerda Kernmantle de poliamida de 11 mm de diámetro, longitud 10 m, una eslinga de cincha de anclaje de 20 mm de ancho, 1,20 m de longitud y un mosquetón de rosca (Ref. 849119). Se suministra en una mochila.
Cualidades
Imprescindible cuando se trabaja en tejados gracias a la función de bloqueo manual del anticaídas
Información técnica
Atributos
| Número de puntos de fijación | 2 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,23 € Sin IVA
/ unidad
245,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días