Referencias
Miller:1011896
Rubix:798216774000
EAN:3660681038890
Detalles de producto : 1011896 TITAN FALL ARREST KIT
Kit anticaída compuesto por:Arnés TITAN de un punto con anclaje dorsal. Elemento de amarre con absorbedor de energía de 2 m con dos mosquetones de rosca. NORMA EN361 EN353
Material : Polyamide webbing / Number of fastening : 1
Información técnica
Atributos
| Número de puntos de fijación | 1 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,34 € Sin IVA
/ unidad
110,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días