KIT ANTICAIDA 854306 [ARNES + ANTICAIDAS 2,5MT + ESLINGA 80CM + MOSQUETON]

Kit de mantenimiento listo para usar

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:854306
Rubix:799013269000
EAN:3660338101106
INDUSTRIAL AND MAINTENANCE KIT  LG 2,5M

Resumen técnico

Número de puntos de fijación2

Documentos

Detalles de producto : KIT ANTICAIDA 854306 [ARNES + ANTICAIDAS 2,5MT + ESLINGA 80CM + MOSQUETON]


Kit de mantenimiento compuesto por un arnés anticaída G FALL 1 (ref. 849113), un anticaída con enclavamiento automático, Longitud: 2,5 m (ref. 849117), un anillo de anclaje Longitud: 0,80 m (ref. 854302) y un mosquetón de rosca (ref. 849119).
Suministrado en una bolsa de tela de yute. Norma: EN360: 2002 / EN361:2002 / EN795:1996 / EN362:2004

Cualidades

Bolsa de transporte ecosostenible

Información técnica


Atributos
Número de puntos de fijación2
245,24 Sin IVA
/ unidad
296,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días