KIT ARNES + BOLSA + CAMBO SIMPLE C/ABSORVEDIR Y MOSQUETON DE GRAN APERTURA

Kit anticaídas GISS 849123

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS:849123
Rubix:798925996000
EAN:3660338091414
Ready to use kit HARNESS + TETHER + CARABINER Number of fastening points 2
Resumen técnico
Número de puntos de fijación2
Documentos

Detalles de producto : KIT ARNES + BOLSA + CAMBO SIMPLE C/ABSORVEDIR Y MOSQUETON DE GRAN APERTURA


Kit arnés + bolsa + cabo simple con absorbedor y mosqueton de gran apertura. Kit para trabajos en andamios y tejados compuesto por 1 arnés anticaída G-FALL 1 (ref. 849113), 1 anticaída amarre trenzado con absorbedor (ref. 849121). APLICACIONES: Kit listo para usar para trabajos en altura con desplazamientos inferiores a 2 m. Tejados, selladores, carpinteros, andamios, seguridad en el trabajo. VENTAJAS Bolsa de transporte ecosostenible. Norma: EN355: 2002 - EN361:2002

Cualidades

Absorbedor de energía que reduce el impacto en caídas inferiores a 6 kN

Aplicaciones

• Ready to use kit for work at height with displacements less than 2 m
• Roofing, sealing, carpenter, scaffolding.

Información técnica


Atributos
Número de puntos de fijación2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,02 Sin IVA
/ unidad
171,84 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h