G526-KIT+FS
Kit de Sellado para Soportes Partidos (Plummer Block), 2 un
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NSK:G526-KIT+J
Rubix:798241099000
EAN:00029176803109

Documentos
Detalles de producto : G526-KIT+FS
El rango de soportes partidos de la serie SNN de NSK ofrece diversas soluciones técnicas para las aplicaciones más exigentes. Los componentes son de fácil ensamblaje, desmontaje y mantenimiento. Equipados con rodamientos NSK de alto rendimiento, los soportes partidos SNN le ayudarán a reducir sus costes.
Cualidades
Sellado de poliuretano en kit de 2 un, (4 mitades para ambos lados del soporte)
Información técnica
Atributos
| Tipo | kit de juntas |
|---|---|
| Diámetro interior | 115 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Serie | g |
| Material | rubber |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,55 € Sin IVA
/ unidad
47,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días