Referencias
SKF:FS 680
Rubix:360000680010
fabricante:6275
EAN:7316577009883

Detalles de producto : FS 680
Para complementar nuestros rodamientos, SKF suministra un amplio surtido de accesorios para rodamientos, como manguitos de fijación, manguitos de desmontaje y contratuercas.
Los sellos de los soportes SKF son la primera barrera contra la contaminación. Algunos soportes pueden admitir diferentes tipos de sellos, mientras que otros soportes requieren una solución de sellado específica. Para entornos muy contaminados, SKF recomienda la solución de tres barreras. Esta solución de sellado rentable puede tener un impacto significativo en la vida útil del rodamiento, ya que los contaminantes tienen que atravesar tres barreras para llegar al rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37,9 g |
|---|---|
| Tipo | tira de fieltro |
| Diámetro interior | 16 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Serie | fs |
| Material | felt |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,04 € Sin IVA
/ unidad
47,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días