ASNH 513-611 TAPA

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnica
Referencias
SKF:ASNH 513-611
Rubix:798070378000
fabricante:ASNH 513-611
EAN:7316577052162
brand logo
Resumen técnico
Tipocubierta final para snl (se)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ASNH 513-611 TAPA


End cover for SNL (SE) housing.
Las tapas laterales protegen el extremo del eje expuesto y ayudan a evitar accidentes. Esta tapa lateral es de polipropileno y está diseñada para los soportes para rodamientos SNL de los tamaños 05 a 32. Tiene una buena resistencia a la mayoría de los productos químicos y puede soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 110 °C (230 °F). Las tapas laterales son accesorios fáciles de instalar y rentables.

Información técnica


Atributos
Tipocubierta final para snl (se)
Diámetro exterior86.5 mm
Anchura5.5 mm
Serieasnh
Materialsynthetic material
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,21 Sin IVA
/ unidad
12,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días