TK 522

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:TK 522
Rubix:798795186000
EAN:7316576779930
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : TK 522


El sello de taconita consta de dos aros (uno fijo y otro giratorio), que forman un laberinto muy estrecho entre los dos aros, que impide la entrada de contaminantes sólidos y líquidos, incluso durante los lavados a alta presión. El anillo laberíntico giratorio lleva un sello de anillo en V que sella contra el anillo laberíntico fijo. El sello de anillo en V bloquea la entrada de contaminantes en el soporte para rodamientos y ayuda a purgar la contaminación y la grasa vieja cuando se vuelve a engrasar el sello.

Cualidades

- Excellent exclusion of contaminants
- Improved water ingress prevention
- Longer bearing and seal service life
- Reduce grease consumption
- Compact design

Información técnica


Atributos
Tiposello taconite
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior182 mm
Serietk
806,63 € Sin IVA
/ unidad
976,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días