Referencias
SKF:TSN 510 S
Rubix:393510021010
fabricante:95858
EAN:7316570803754

Detalles de producto : TSN 510 S
Anillo de estanqueidad laberíntico para la carcasa de la zapata SNL (1 pieza).
Los sellos de los soportes SNL son la primera barrera contra la contaminación. Para aplicaciones en las que se producen altas velocidades o temperaturas extremas, SKF recomienda utilizar sellos laberínticos, y para entornos muy contaminados, SKF recomienda la solución de tres barreras. Esta solución de sellado rentable puede tener un impacto significativo en la vida útil del rodamiento, ya que los contaminantes tienen que atravesar tres barreras para llegar al rodamiento.
Cualidades
- Buena protección contra la contaminación
- Mantiene el lubricante en el alojamiento
- Forma parte de la solución de tres barreras
- Rentable
- Mantiene el lubricante en el alojamiento
- Forma parte de la solución de tres barreras
- Rentable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x68,5x68,5 mm |
|---|---|
| Peso neto | 242,6 g |
| Tipo | sello |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 68.5 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,63 € Sin IVA
/ unidad
152,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días