Referencias
SKF:TSN 617 S
Rubix:393617021010
fabricante:95902
EAN:7316570206746



Detalles de producto : TSN 617 S
Anillo de estanqueidad laberíntico para la carcasa de la zapata SNL (1 pieza).
Cualidades
- Buena protección contra la contaminación
- Mantiene el lubricante en el alojamiento
- Forma parte de la solución de tres barreras
- Rentable
- Mantiene el lubricante en el alojamiento
- Forma parte de la solución de tres barreras
- Rentable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x145x145 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1993 g |
| Tipo | sello |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
547,38 € Sin IVA
/ unidad
662,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días