NEV-02-VDMA

Kit de placa final NEV

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NEV-02-VDMA
Rubix:798449680000
fabricante:161112
EAN:4052568012250
NEV-02-VDMA End plate kit

Resumen técnico

Tipokit de placa final según iso 15407-1
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NEV-02-VDMA


Kit de placa final NEV-02-VDMA Para el montaje de placas base de distribuidores estándar. Medio de funcionamiento=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:4:4], Nota sobre el medio de funcionamiento y pilotaje=Es posible el funcionamiento con lubricación (posteriormente necesaria para el funcionamiento posterior), Peso del producto=280 g, Pilotaje auxiliar Conexión de aire 12/14=G1/8, Conexión neumática, conexión 1=G3/8

Información técnica


Atributos
Peso neto278 g
Tipokit de placa final según iso 15407-1
29,69 € Sin IVA
/ unidad
35,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días