Referencias
Festo:CPE18-RP
Rubix:798195427000
fabricante:544481
EAN:4052568051204

Documentos
Detalles de producto : CPE18-RP
Placa ciega CPE18-RP Para válvulas de la serie Compact Performance (CP18). Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, par de apriete máx.=2 Nm, peso del producto=28 g, tipo de montaje=roscado, nota de materiales=conforme a RoHS
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26,07 g |
|---|---|
| Tipo | placa de cubierta cpe |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,37 € Sin IVA
/ unidad
11,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días