Rodamiento de rodillos cónicos Timken 2793/2729, Diámetro exterior: 76.2 mm | Diámetro interior: 34.925 mm | Anchura: 25.654 mm

Kit de múltiples rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:2793/2729
Rubix:798412488000
EAN:0053893052274
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior34.925 mm
Diámetro exterior76.2 mm
Anchura25.654 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2793/2729


Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® gestionan tanto las cargas radiales como las de empuje, incluso en las condiciones más adversas. Como producto insignia, están disponibles en miles de combinaciones y en diversas configuraciones, a menudo con geometrías personalizadas, superficies diseñadas o soluciones de sellado especializadas.

Aplicaciones

Aplicaciones industriales generales y automotrices

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23,813x76,2x76,2 mm
Peso neto539 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)33,3756x85,8012x85,8012 mm
Diámetro interior34.925 mm
Diámetro exterior76.2 mm
Anchura25.654 mm
Holgura del rodamientocn
Serie2700
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r102000 N
92,70 Sin IVA
/ unidad
112,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas