Rodamiento de rodillos cónicos SNR 32024 A, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 120 mm | Anchura: 38 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:32024 A
Rubix:032024000106
fabricante:32024A
EAN:3413522129260
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 32024 A


El rodamiento de rodillos cónicos de una hilera está disponible en dimensiones métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en pulgadas (norma ABMA, series métricas incluyendo J). La gama de rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera es la más utilizada y, por lo general, se monta en oposición.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura38 mm
Holgura del rodamientocn
Serie320
Materialacero (jaula)
Jaulaacero
Velocidad límite3700 rpm
Anchura de rodamiento total38 mm
Normaiso 355;jis b 1512
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,98 Sin IVA
/ unidad
319,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días