Referencias
Festo:DADB-S1-32-S426-475
Rubix:799269071000
fabricante:553457
EAN:4052568197124

Resumen técnico
| Diámetro | 32 mm |
|---|---|
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 426 mm |
Documentos
Detalles de producto : DADB-S1-32-S426-475
Kit de fuelle DADB-S1-32-S426-475 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=38 mm, Tamaño=32, Rango de carrera=426 - 475 mm, Extensión del vástago del pistón=147 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-S1-32-S426-475 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=38 mm, size=32, stroke range=426 - 475 mm, piston rod extension=147 mm, shape=round
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 204,31 g |
|---|---|
| Diámetro | 32 mm |
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 426 mm |
| Longitud máxima | 475 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,52 € Sin IVA
/ unidad
243,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días