DADB-S1-40-S10-50

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-S1-40-S10-50
Rubix:799269069000
fabricante:553461
EAN:4052568095918
DADB-S1-40-S10-50 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro40 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-S1-40-S10-50


Kit de fuelle DADB-S1-40-S10-50 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=46 mm, Tamaño=40, Recorrido=10 - 50 mm, Extensión del vástago del pistón=29 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-S1-40-S10-50 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=46 mm, size=40, stroke range=10 - 50 mm, piston rod extension=29 mm, design=round

Información técnica


Atributos
Peso neto63 g
Diámetro40 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima10 mm
Longitud máxima50 mm
91,07 € Sin IVA
/ unidad
110,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días