Referencias
Festo:DADB-V6-63-S426-475
Rubix:799269112000
fabricante:553347
EAN:4052568196691
DADB-V6-63-S426-475 Bellows kit
Resumen técnico
Diámetro63 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación
Longitud mínima426 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DADB-V6-63-S426-475


Kit de fuelles DADB-V6-63-S426-475 para cilindros estándar según ISO 15552, Diámetro exterior=57 mm, Tamaño=63, Rango de carrera=426 - 475 mm, Extensión del vástago del pistón=126 mm, Diseño=Redondo
Juego de fuelles DADB-V6-63-S426-475 553347

Información técnica


Atributos
Peso neto278,25 g
Diámetro63 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación
Longitud mínima426 mm
Longitud máxima475 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,26 Sin IVA
/ unidad
253,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días