EADB-V2-80-S101-200

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EADB-V2-80-S101-200
Rubix:799266999000
fabricante:1489407
EAN:4052568233594
EADB-V2-80-S101-200 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro80 mm
Materialaleación de aluminio forjada, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima101 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EADB-V2-80-S101-200


Kit de fuelle EADB-V2-80-S101-200 Diámetro exterior=93 mm, Tamaño=80, Rango de carrera=101 - 200 mm, Extensión de la varilla del pistón=68 mm, Forma=redonda
bellows kit EADB-V2-80-S101-200 Outer diameter=93 mm, Size=80, Stroke range=101 - 200 mm, Piston rod extension=68 mm, Design=round

Información técnica


Atributos
Peso neto408,54 g
Diámetro80 mm
Materialaleación de aluminio forjada, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima101 mm
Longitud máxima200 mm
263,75 € Sin IVA
/ unidad
319,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días