Referencias
Festo:DADB-S1-20-S51-100
Rubix:799269090000
fabricante:553409
EAN:4052568095864
DADB-S1-20-S51-100 Bellows kit
Resumen técnico
Diámetro20 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación
Longitud mínima51 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DADB-S1-20-S51-100


Kit de fuelles DADB-S1-20-S51-100 Para cilindros estándar según ISO 6432 Diámetro exterior=29 mm, Tamaño=20, Rango de carrera=51 - 100 mm, Extensión del vástago del pistón=34 mm, Diseño=Redondo
Juego de fuelles DADB-S1-20-S51-100 553409

Información técnica


Atributos
Peso neto107,5 g
Diámetro20 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación
Longitud mínima51 mm
Longitud máxima100 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,59 Sin IVA
/ unidad
91,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días