DADB-V6-80-S351-375

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-V6-80-S351-375
Rubix:799269106000
fabricante:553363
EAN:4052568196776
DADB-V6-80-S351-375 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro80 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima351 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-V6-80-S351-375


Kit de fuelle DADB-V6-80-S351-375 para cilindros normalizados ISO 15552 Diámetro exterior=93 mm, Tamaño=80, Rango de carrera=351 - 375 mm, Extensión del vástago del pistón=87 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-V6-80-S351-375 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=93 mm, Size=80, Stroke range=351 - 375 mm, Piston rod extension=87 mm, Shape=round

Información técnica


Atributos
Peso neto366,83 g
Diámetro80 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima351 mm
Longitud máxima375 mm
222,80 € Sin IVA
/ unidad
269,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días