Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:25105
Rubix:798010014000
fabricante:25105

Documentos
Detalles de producto : V6-00541 25105
Los fuelles son elementos de protección que constan de una sección móvil y dos piezas de conexión para su fijación. Protegen vástagos que se desplazan axialmente y partes de máquinas contra la suciedad, las salpicaduras de agua, el polvo o las inclemencias del tiempo. Según su diseño, pueden admitir movimientos perpendiculares al eje o una combinación de movimientos.
Aplicaciones
El sellado funcional de rótulas, la conexión de dos extremos de tubo, vástagos de empuje
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Material | óxido metálico |
| Longitud mínima | 18 mm |
| Longitud máxima | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,62 € Sin IVA
/ unidad
104,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
