K.29LA VASO 3/4''

K.LA - Vasos 3/4" largos 6 caras métricos

Ver información técnica
Referencias
Facom:K.29LA
Rubix:798528073000
EAN:3148510301754
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro29 mm
Longitud90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K.29LA VASO 3/4''


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos. • Equipados con un botón de desbloqueo rápido. • Presentación: cromada satinada.
VASO LARGO 3/4 - 6C - 29MM

Información técnica


Atributos
Peso neto523 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)87x42x42 mm
Peso con embalaje523 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro29 mm
Longitud90 mm
Cuadrado29 mm
Peso505 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,30 Sin IVA
/ unidad
45,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días