2010011 3/8DR X 11MM SOCKET BI-HEX

Vaso de 3 - 8 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Stahlwille:02010011
Rubix:798228683000
EAN:4018754001941
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro16.5 mm
Longitud27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2010011 3/8DR X 11MM SOCKET BI-HEX


Punta para llave de vaso bihexagonal de 3/8"

Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.

Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x17x24 mm
Peso neto21 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro16.5 mm
Longitud27 mm
Cuadrado10 mm
Acabadocromado
Peso21 g
10,10 € Sin IVA
/ unidad
12,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días