6177330 D 21 2.1/4AF - LLAVE DE VASO 1p 2.1/4p
Vaso 12 caras tamaño pulgadas - D 21 (AF)
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 21 2.1/4AF
Rubix:798174467000
fabricante:6177330
EAN:4010886617731


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 57.15 mm |
| Longitud | 80 mm |
Detalles de producto : 6177330 D 21 2.1/4AF - LLAVE DE VASO 1p 2.1/4p
• entrada cuadrada interior según DIN 3120 - D 25, ISO 1174, con pasador de retención
• para uso manual, borde dentado
• GEDORE-vanadium acero 31CrV3 cromado
Llave de vaso 1" 12 caras 2.1/4" accionamiento interior cuadrado según DIN 3120 - D 25, ISO 1174, con bloqueo por pasador para uso manual, borde estriado GEDORE-vanadium acero 31CrV3 cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1230 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 57.15 mm |
| Longitud | 80 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 1230 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,54 € Sin IVA
/ unidad
128,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días