LLAVE DE VASO 1/2 12 MM PUNTA HEXAGONAL
Vaso de llave de vaso accionamiento 1 - 2 pulgadas hexagonal exterior salida hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Gedore:19 SK 12
Rubix:799287526000
fabricante:2521555
EAN:4010886932612


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 12 mm |
| Longitud | 18 mm |
Detalles de producto : LLAVE DE VASO 1/2 12 MM PUNTA HEXAGONAL
Vaso llave de vaso hexagonal con accionamiento hexagonal de 1/2"
Características: de acero GEDORE 42CrMo4, rectificado y cromado. Con accionamiento hexagonal y orificio pasante para, por ejemplo, vástagos roscados.
Características: de acero GEDORE 42CrMo4, rectificado y cromado. Con accionamiento hexagonal y orificio pasante para, por ejemplo, vástagos roscados.
Socket short 12 mm With hexagon drive size 18.95 mm For use with reversible ratchet no. 1993 U-20 SK Torques specification required to standard DIN 3124 is exceeded GEDORE steel 42CrMo4, chrome-plated
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 12 mm |
| Longitud | 18 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 40 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,36 € Sin IVA
/ unidad
22,22 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días