NM.35LA VASO IMPACTO 1'' LARGO

NM.LA - Vasos impacto 1" largos 6 caras métricos

Ver información técnica
Referencias
Facom:NM.35LA
Rubix:798527758000
EAN:3148516568786
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro54 mm
Longitud100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NM.35LA VASO IMPACTO 1'' LARGO


• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
VASO 1P LARGO IMPACTO - 6C - 35 MM

Información técnica


Atributos
Peso neto1184 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)100x60x60 mm
Peso con embalaje1052 g
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro54 mm
Longitud100 mm
Cuadrado35 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,49 Sin IVA
/ unidad
111,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días