Referencias
Facom:K.1'B
Rubix:798528101000
fabricante:K.1PB
EAN:3148516595348




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 52.5 mm |
Detalles de producto : K.1'B VASO 3/4''
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos.
• Equipados con un botón de desbloqueo rápido.
• Presentación: cromada satinada.
K.B - VASOS 3/4\" 12 CARAS EN PULGADAS | K.1PB
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 257 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 53x37x37 mm |
| Peso con embalaje | 237 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 52.5 mm |
| Acabado | satén/cromo |
| Peso | 250 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,26 € Sin IVA
/ unidad
23,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días