Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24139296
Rubix:781200178038
fabricante:EKV 100 X 80 X 20,60 X 10 BI-FKM B4K674


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Altura | 20.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : EKV 100 80 20,6 (24139296)
El juego de manguitos para techo consta de un anillo de presión, una o dos mangas y un anillo de soporte. El juego de sellado es adecuado para espacios de instalación robustos, principalmente para el suministro de repuestos en instalaciones antiguas. El juego de manguitos para techo también ha demostrado su eficacia en condiciones extremas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 97,5 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Altura | 20.6 mm |
| Material | bi-fkm b4k674 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
545,05 € Sin IVA
/ unidad
659,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días