OR 27,00X4,00 72NBR 447658

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:447658
Rubix:798389612000
fabricante:OR 27 X 4 72 NBR 872
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior27 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 27,00X4,00 72NBR 447658


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular continuo con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica están determinadas por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 27,00 4,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto1,479 g
Diámetro interior27 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
10,24 € Sin IVA
/ unidad
12,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días