Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:444730
Rubix:798389029000
fabricante:OR 150 X 6 72 NBR 872


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 6 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 150,00X6,00 72NBR 444730
Una junta tórica es un anillo de sellado circular e ininterrumpido con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquina estacionarios - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias, también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 150,00 6,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para cubrir la mayor variedad posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16,749 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro seccional | 6 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,35 € Sin IVA
/ unidad
63,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días