Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:14453164
Rubix:798444929000
fabricante:14453164


Resumen técnico
| Diámetro interior | 3.68 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 1.78 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 3,68X1,78 80 FKM 610 14453164
Un O-ring es un anillo de sellado continuo de sección circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - caso estático - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de un o-ring se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 3,68 1,78 80 FKM 610
Cualidades
La producción de los O-rings es según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el más amplio rango posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,09 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 3.68 mm |
| Diámetro seccional | 1.78 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,86 € Sin IVA
/ unidad
15,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días