OR 53,57X3,53 72NBR 448218

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:448218
Rubix:798389695000
fabricante:448218
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior53.57 mm
Diámetro seccional3.53 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 53,57X3,53 72NBR 448218


Una junta tórica es un anillo de sellado circular y sin fin con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquina estacionarios - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 53,57 3,53 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto2,122 g
Diámetro interior53.57 mm
Diámetro seccional3.53 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
17,37 Sin IVA
/ unidad
21,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días