Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49075170
Rubix:043003000038
fabricante:49075170

Documentos
Detalles de producto : OR 43,00X3,00 72 NBR 49075170
Una junta tórica es un anilla de estanqueidad circular continua de sección transversal circular. Las juntas tóricas se usan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - caso estático - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 43,00 3,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Calidad "N". Con el fin de cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,235 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 43 mm |
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,57 € Sin IVA
/ unidad
16,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días